ワコーパレット
エアーキャスターねじ込みタイプ(自在車)
軽く動き疲労が軽減できます。
弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
材質(車輪)
ナイロン車
仕様
ねじ込み式、自在式
ストッパー
なし
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37157671
ALT-50-N
50
60
M12×1.75
35
82
オープン
¥
969
¥1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37157714
ALT-65-N
65
70
M12×1.75
35
89
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
37157757
ALT-75-N
75
70
M12×1.75
35
97
オープン
¥
1,098
¥1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37157601
ALT-100-N
100
60
M16×2.00
40
126
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください