ワコーパレット
エアーキャスター(自在車)
軽く動き、疲労が軽減できます。
自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
強いため、寿命が長くコストダウンできます。
材質(車輪)
特殊鋼ホイルゴム(B入)車
仕様
プレート式、ラジアルベアリング入、自在式
トラスコ品番
305-2729
質量(g)
2640
車輪幅(mm)
45
穴径P(Φmm)
11.5
取付座A×B(mm)
140×140
ストッパー
なし
取付高H(mm)
250
偏芯E(mm)
58
取付ピッチX×Y(mm)
105~115×105~115
車輪径D(Φmm)
200
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37158545
ASHG-200-RB
200
250
140×140
105~115×105~115
250
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください