プレート式緩衡器付キャスターポルテ 自在SP付

プレート式緩衡器付キャスターポルテ 自在SP付 - ユーエイキャスター

KYB製小型ショックアブソーバー内蔵により振動を吸収します。
走行時の振動共に騒音の発生を防止します。
帯電防止性ウレタン車輪、ステンレス金具仕様によりクリーンルーム内での使用に最適です。

材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車仕様プレート式、自在式(ストッパー付)金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付特性静音、静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプ衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37441336NPG-100SUES-110010100×5882×40165~140
オープン
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
37441284NPG-100SUES-210020100×5882×40165~147
オープン
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
37441293NPG-100SUES-310030100×5882×40165~150
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
37441345NPG-125SUES-112510100×5882×40186~159
オープン
36,980
40,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
37441354NPG-125SUES-212520100×5882×40186~166
オープン
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
37441363NPG-125SUES-312530100×5882×40186~170
オープン
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする