ユーエイキャスター
双輪キャスター ねじ込み式
中荷重用に設計した双輪キャスターです。
屋内用ディスプレイ用品に最適です。
仕様
ねじ込み式タイプ、自在車(ストッパー付)
対辺(mm)
17
ピッチ/山(mm)
1.75
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
17
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37159595
P-50HTS M12×22
50
100
M12
22
57.5
ナイロン
オープン
¥
699
¥769
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月6日
37159613
P-50TS M12×22
50
60
M12
22
57.5
-
オープン
取扱い終了
代替品有
37159631
P-60TS
60
100
M12
22
73
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください