SISIKU(シシク)
低床重荷重用導電性キャスター 自在式
車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。
自在旋回部には導電性グリースを使用しています。
材質(車輪)
導電性MCナイロン
仕様
プレート式、自在式、低床式
荷重種別
重荷重
ストッパー
なし
特性
静電気防止
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37441424
HJ-50U-MCD
50
82×82
55×55~65×65
78
¥6,310
¥
5,898
¥6,488
(税込)
3日以内出荷
37441433
HJ-65U-MCD
65
100×100
63×63~78×78
96.5
¥9,550
¥
5,898
¥6,488
(税込)
3日以内出荷
37441415
HJ-75U-MCD
75
100×100
63×63~78×78
108
¥13,370
¥
8,898
¥9,788
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください