曜日別特売

低床重荷重用導電性キャスター

低床重荷重用導電性キャスター - SISIKU(シシク)

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。
自在旋回部には導電性グリースを使用しています。

材質(車輪)導電性MCナイロン仕様プレート式、固定式、低床式荷重種別重荷重ストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37441442HK-50U-MCD5029485×5855×2878
5,180
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
37441451HK-65U-MCD6539286×5955×2896.5
8,170
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
37441467HK-75U-MCD7549095×7263×40108
11,960
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする