曜日別特売

重荷重用リボキャスター(ウレタン車輪・超耐久性タイプ)固定式

重荷重用リボキャスター(ウレタン車輪・超耐久性タイプ)固定式 - カツヤマキカイ(旧スエヒロ)

ベース板は特殊鋼の鋳造品を精密加工しており、鋳造品の約5倍の強度を保ちます。
スラストベース構造により荷重分布が良く、ガタや緩みが少ないため静音性・耐衝撃性にも優れています。
アルミ芯使用で、耐食性能が高い商品です。

用途手押台車用仕様プレート式、固定式車輪幅(mm)44取付穴径P(mm)14特性静音、耐食性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37161293ATF 250250150×102120×60302
21,200
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
37161266TFH4ATR100150×90120×60151
10,100
取扱い終了
代替品有
37161275TFH6ATR150150×90120×60202
13,500
取扱い終了
代替品有
37161284TFH8ATR200150×90120×60252
17,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37161266TFH4ATR09679162ATF 100TFH4ATR リボキャスター(重荷重用) 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 09679162リボキャスター(重荷重用) 固定車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
37161275TFH6ATR09679171ATF 150TFH6ATR リボキャスター(重荷重用) 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 09679171リボキャスター(重荷重用) 固定車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
37161284TFH8ATR09679187ATF 200TFH8ATR リボキャスター(重荷重用) 固定車 カツヤマキカイ(旧スエヒロ) 09679187リボキャスター(重荷重用) 固定車カツヤマキカイ(旧スエヒロ)1個
16,880
税込18,568
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする