ヨドノ
重量用低床式キャスター
取り付け高を最小限に抑え許容荷重を大きくしました。
車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。
オプションのアジャスターにより据付もできます。
材質(車輪)
樹脂
仕様
プレート式、自在式、低床式
取付座A×B(mm)
118×118
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
8.5
取付ピッチX×Y(mm)
94×94
キャスタータイプ
アジャスター付キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37161923
TRRTH50
50
350
118×118
94×94
70
¥10,350
¥
8,998
¥9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37161932
TRRTH65
65
450
118×118
94×94
87
¥10,700
¥
9,998
¥10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください