低床式重荷重用キャスター 自在SP付

低床式重荷重用キャスター 自在SP付 - ハンマーキャスター

ナイロン車輪は特殊なナイロンのため重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。

仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、低床式キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入車輪幅(mm)40取付穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付取付座A×B(mm)100×100取付寸法X×Y(mm)78×78取付座(mm)100×100取付ピッチ(mm)78×78車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
取付高H(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37162124545H-NRB65 BAR0165901.19
オープン
取扱い終了
代替品有
37162133545H-NRB75 BAR01751001.28
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37162124545H-NRB65 BAR0135693043545H-NRB65545H-NRB65 BAR01 545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・複列ボールベアリング入) ハンマーキャスター 35693043545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・複列ボールベアリング入)ハンマーキャスター1個
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
37162133545H-NRB75 BAR0135693052545H-NRB75545H-NRB75 BAR01 545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・複列ボールベアリング入) ハンマーキャスター 35693052545H・低床重荷重用・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪・複列ボールベアリング入)ハンマーキャスター1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする