曜日別特売

低床重荷重用固定キャスター ユニクロメッキ

低床重荷重用固定キャスター  ユニクロメッキ - SISIKU(シシク)低床重荷重用固定キャスター  ユニクロメッキ - SISIKU(シシク)
(1件のレビュー)

耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。

材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン仕様プレート式、固定式、低床式特性耐油性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37162447HK-50U-MC50294085×5855×2878
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37162456HK-65U-MC65392086×5955×2896.5
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37162465HK-75U-MC75490095×7263×40108
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37162447
2019-10-01
用途: 設備周辺工事
株式会社中島製作所

低床重荷重ということで、高さを低く保ちたい場所にはもってこいです。
ただし、取り付けピッチはこれしかないのでしょうがないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする