 | 37313857 | FTR-001 | 1組(2個) | プペットラバー弁 | 6 | 301-0406 | | | |
 | 37313717 | FTR-003 | 1組(2個) | ステムバルブ | 24 | 301-0414 | | | |
 | 37313622 | FTR-005 | 1個 | エアバルブ | 62 | 301-0422 | | | |
 | 37313726 | FTR-005-1-2 | 1組(2個) | スプリングボルト | 6 | 301-0431 | | | |
 | 37313263 | FTR-016 | 1個 | Oリング | 9 | 301-0449 | | | |
 | 37313272 | FTR-017 | 1個 | Oリング | 4 | 301-0457 | | | |
 | 37313281 | FTR-018 | 1個 | Oリング | 8 | 301-0465 | | | |
 | 37313604 | FTR-026 | 1組(5個) | Vパッキンセット | 11 | 301-0473 | | ¥13,460 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| | |
 | 37313832 | FTR-038 | 1個 | ピストンリング | 4 | 301-0481 | | | |
 | 37313631 | FTR-042 | 1個 | エアレギュレーター | 254 | 301-0490 | | ¥17,970 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| | |
 | 37313841 | FTR-047 | 1個 | ピストンリング | 4 | 301-0368 | | | |
 | 37313875 | FTR-200-201X2 | 1組(2個) | 交換用前キャスターセット | 290 | 301-0376 | | | |
 | 37313866 | FTR-202-204X2 | 1組(2個) | 交換用後キャスターセット | 875 | 301-0384 | | ¥17,930 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| | |
 | 37313972 | FTR-209 | 1本 | 標準高圧ホース 3m | 1310 | 301-0392 | | ¥29,290 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| | |
 | 37312983 | FTR65G4MHOSE | 1本 | FTR-65G用4m高圧ホース | 1920 | 326-5641 | | ¥37,550 | ¥32,980 | ¥36,278(税込) |
| | |
 | 37312992 | FTR65G5MHOSE | 1本 | FTR-65G用5m高圧ホース | 2320 | 327-2877 | | ¥44,740 | ¥38,980 | ¥42,878(税込) |
| | |