曜日別特売

快適安全靴(JIS規格品)

快適安全靴(JIS規格品) - TRUSCO快適安全靴(JIS規格品) - TRUSCO快適安全靴(JIS規格品) - TRUSCO快適安全靴(JIS規格品) - TRUSCO快適安全靴(JIS規格品) - TRUSCO快適安全靴(JIS規格品) - TRUSCO快適安全靴(JIS規格品) - TRUSCO快適安全靴(JIS規格品) - TRUSCO

人間工学と労働医学をベースに、足の健康と快適な履き心地を追求した「快適安全靴」です。
衝撃吸収性に優れたミッドソールと耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造ソールです。
安全技術指針の最高レベル4の耐滑性能を持つソールです。

仕様JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格形状ローカット質量(g)780種類安全靴標準質量(g/片足)350JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37314243TMSS-240243Eブラック衝撃吸収性、耐滑性、耐摩耗性
12,120
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
37314252TMSS-24524.53Eブラック衝撃吸収性、耐滑性、耐摩耗性
12,120
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
37314261TMSS-250253Eブラック衝撃吸収性、耐滑性、耐摩耗性
12,120
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
37314277TMSS-25525.53Eブラック衝撃吸収性、耐滑性、耐摩耗性
12,120
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
37314286TMSS-260263Eブラック衝撃吸収性、耐滑性、耐摩耗性
12,120
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
37314295TMSS-26526.53Eブラック衝撃吸収性、耐滑性、耐摩耗性
12,120
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
37314304TMSS-270273Eブラック衝撃吸収性、耐滑性、耐摩耗性
12,120
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
37314313TMSS-27527.53Eブラック衝撃吸収性、耐滑性、耐摩耗性
12,120
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
37314322TMSS-280283Eブラック衝撃吸収性、耐滑性、耐摩耗性
12,120
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
37314331TMSS-290293Eブラック衝撃吸収性、耐滑性、耐摩耗性
12,120
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする