防じんマスク 6000/7093-RL3

防じんマスク 6000/7093-RL3 - 3M(スリーエム)防じんマスク 6000/7093-RL3 - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

プリーツ形状のろ過材をカートリッジに納めたチャンネル・フロー方式のろ過材を採用しています。
スパッタ等からろ過材を守るとともにウエットな条件下でも乾燥した状態に保ちます。また、シャワーや消毒の際にもテーピングの必要はありません。ポリカーボネート製のトップケースは熱や火花からろ過材の損傷を防ぎ、安全に作業が行えます。

用途
アスべスト作業レベル3~4対応。
ダイオキシン類対策用レベル1対応。
区分RL3形状半面形適合フィルター7093材質(接顔部)熱可塑性エラストマーグレー仕様国家検定 RL3 合格品(第TM194号)タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM194石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能指定防護係数10内容量1個
注意
ご使用されるフィルターは区分3の適切な交換用フィルターをご使用ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒子捕集効率(%)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
370814576000/7093-RL3S99.9S
7,802
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
370814326000/7093-RL3M99.9M
7,430
5,998
6,598(税込)
当日出荷
370814146000/7093-RL3L99.9L
7,430
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37081414
2023-02-06
用途: 貴金属研磨
有限会社マニュファクチュア製造業

仕事上の必需品なので、すぐに届いて助かります。今後もぜひ利用させてください。

対象商品 : 37081432
2020-02-22
用途: ウイルス対策
飲食業

商品については、特にありません。
結構いい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする