3M コンビネーション吸収缶

3M コンビネーション吸収缶 - 3M(スリーエム)3M コンビネーション吸収缶 - 3M(スリーエム)3M コンビネーション吸収缶 - 3M(スリーエム)

1/4回転で簡単・確実に着脱が可能です。
5年の保存期間です。

トラスコ品番353-1911種別吸収缶質量(g)101ガスの種類酸性, ハロゲン, 有機, 亜硫酸破過時間有機ガス用 50分以上、亜硫酸ガス用 35分以上、ハロゲンガス用 40分以上、酸性ガス用 80分以上国家検定合格番号有機ガス:TN283、亜硫酸ガス:TN285、ハロゲンガス:TN28、酸性ガス:NIA通気抵抗(Pa)116内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
370839957007J
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする