3M(スリーエム)
3M 防じんマスク 8205-DS2 20枚入
ノーズクリップで鼻の周りの蒸れ、濡れを軽減します。
用途
溶接、研磨、研削、鋳造。
仕様
国家検定 DS2 合格品(第TM421号)、頭掛けタイプ
トラスコ品番
351-3882
入数(枚)
20
吸気抵抗(Pa)
34
粒子捕集効率(%)
98
使用限度時間(h)
9
質量(g/枚)
12.5
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37084494
8205 DS2
¥3,790
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください