重松製作所
取替え式防じんマスク
視界を妨げない薄型フィルターです。
伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途
石綿作業:呼吸用保護具の区分2対応。
ダイオキシン対策用レベル1対応。
規格
RL3
吸気抵抗(Pa)
160以下
粒子捕集効率(%)
99.9以上
国家検定合格番号
第TM284号
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37084932
DR80L4N(M/S)
324-7953
MS
195
オープン
取扱い終了
代替品有
37084914
DR80L4N(M/L)
324-7945
ML
200
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください