曜日別特売

No452フリースグリップ

No452フリースグリップ - SHOWA(ショーワグローブ)
(35件のレビュー)

作業性に優れた軽防寒手袋で、フリースタッチの裏起毛タイプです。
耐久性や柔軟性に優れた天然ゴムを手のひらにディッピングし、通気性に優れた背抜き手袋です。
スベリ止め効果があり、柔らかく手にフィットするため作業性に優れています。

用途
運送、物流業
冷凍室での作業。
冬場の屋外作業。
清掃、サービス業
土木、建築業
材質(手袋)綿15%・アクリル65%・ポリエステル15%・その他5%材質(すべり止め)天然ゴム厚さ(mm)約4グレー入数(双)1機能軽防寒・通気性・耐久性ゲージ数10内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37086271No.452M247.821.5
オープン
取扱い終了
返品不可
37086253No.452L26823
オープン
取扱い終了
返品不可
37086235No.452LL278.225
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37086253
2022-04-01
用途: 寒い日の朝
その他業種

今までの冬用よりグリップも良いし何より温いのが最高

対象商品 : 37086235
2021-11-02
用途: 校内清掃作業
教育・研究機関

樹木が非常に多いので枯れ葉をブロワーにて集めて袋に詰める作業用として購入いたしました。グリップ部分は、ゴムですので滑り止めは、よく効きますし手袋の中は、フリースタッチの起毛ですので真冬でも暖かいと思います。若干大きめですが、満足しております。

対象商品 : 37086253
2021-06-26
用途: 運送業
医療・福祉・介護関連業

したばきの手袋をして使用しております。思ったよりも蒸れずに快適です。

対象商品 : 37086253
2021-01-16
用途: 倉庫内作業
運輸・通信業

最近寒いので手袋も防寒のものが欲しくて購入しました。物流倉庫の作業ですが、どちらかというとフォークリフトの作業が多く、あとは細かい手仕事が多いので、ちょっと作業にマッチしない感じです。同社のライトグリップが今のところベストマッチですので、その防寒バージョンがあれば購入したいです。

対象商品 : 37086271
2021-02-05
用途: 倉庫作業

普通のショーワグリップ(M)より若干大きめです。
インナーにスムス手袋すると良い感じになり、冷たさも全く感じません。
冬場はこれにしようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37086235
2021-02-06
用途: タイヤチェーンの脱着

金属チェーンの脱着作業に使用しました。
指先のグリップ感が良く作業性が良かった。
指長さサイズを参考にLLを購入しましたが、次はLサイズにします。

対象商品 : 37086253
2021-01-15
用途: コンテナ仕分け
製造業

抜群のグリップですべりません。手に汗をかいてしばらくしてから着けても冷たくないです。ただサイズが少し大きいです。

対象商品 : 37086271
2021-02-27
用途: 配送作業時

とても暖かく冬の時期に毎回この手袋はとても重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする