曜日別特売

インナー編手袋 半指タイプ

インナー編手袋 半指タイプ - TRUSCOインナー編手袋 半指タイプ - TRUSCO
(4件のレビュー)

ムレやベタ付きを押さえ、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。
細かな作業に最適な半指タイプです。
長繊維を使用したシームレス編みのため、快適に作業ができます。
洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。

用途
組立・検査用。
ゴム、プラスチック手袋の使用時のムレ感を防止するインナー手袋。
サイズフリーホワイト全長(cm)15.0手のひらまわり(cm)16.0中指長(cm)1.5厚さ(mm)0.7質量(g/双組)10トラスコ品番301-7354材質ナイロン100%質量(g)100入数(双)10指タイプ指なし内容量1袋(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37314952DPM-301EX-F
2,370
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37314952
2023-07-15
用途: 機械整備
教育・研究機関

指先が出ているので,細かな作業が出来,手のひらは覆われているので,ものを運搬するときに保護できます.用途に合わせて使うことが出来て便利と思います.

対象商品 : 37314952
2023-07-15
用途: 軽作業
農・林・水産業

指先が出ていますので,細かな作業をするときと運搬するときの作業を気楽に行えて便利と思います.

対象商品 : 37314952
2020-08-08
用途: 日常毎日履いています。
その他業種

いいですねぇ!想像してたより薄くてつけ心地がいいです。汗ばむこともなく作業がはかどるように感じます。

対象商品 : 37314952
2015-09-18
用途: 手袋の下に使用
井上農・林・水産業

大変便利重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする