3M(スリーエム)
3M クリーンルーム用マスク
Class100でエアクリーニングされたクリーンルーム専用マスクです。
全面フィルターで呼吸が楽に行えます。
マスクをしたままでも声がよく通ります。
用途
クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
仕様
クリーンパック仕様、頭掛けタイプ
トラスコ品番
325-4640
形状
カップ型
色
ブルー
入数(枚)
50
質量(g/枚)
3.7
アズワン品番
7-034-01
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37096193
CR-1800
¥
9,900
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください