ブラストン
カバーオール(クリーンパック仕様)[CL100]
超導電性加工繊維を使用しています。
仕様
クリーンパック仕様
ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当
フロントファスナー
男女共用
用途
クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
色
ホワイト
材質
ポリエステル
素材
ポリエステル100%
内容量
1着
注意
※フード・マスク・手袋・シューズは別売です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37096622
BSC-12001
S
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37096604
BSC-12001
M
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37096586
BSC-12001
LL
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
37096543
BSC-12001
3L
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37096561
BSC-12001
L
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください