ブラストン
キャップ
(1件のレビュー)
野球帽タイプです。
超導電性加工繊維を使用しています。
サイズ
フリー
仕様
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
材質
ポリエステル
質量(g)
60
注意
※ウェア別売です。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
グリーン
ネイビー
ピンク
ブルー
ホワイト
内容量
1個
1枚
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37096665
BSC-70002-B-F
1個
ブルー
303-4950
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89705393
BSC-70002-G-F
1個
グリーン
447-5879
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89705402
BSC-70002-N-F
1個
ネイビー
447-5887
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89705411
BSC-70002-P-F
1個
ピンク
447-5895
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31271417
BSC-70002-W-F
1枚
ホワイト
303-4968
¥
2,918
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37096701
BSC-70002-W-F
1個
ホワイト
303-4968
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください