ゴールドウイン
カラーウエストベルト
ウエスト70~130cmまで幅広く対応。バックルにより着脱が容易です。
カラーバリエーションによるセクション分けが可能です。
用途
クリーンルーム内作業。
幅×長さ(mm)
38×1340
質量(g)
70
仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(10個)
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39120523
PA130X
イエロー
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39120532
PA130X
ダークグリーン
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39120541
PA130X
ディープレッド
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39120557
PA130X
ネービー
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
39120566
PA130X
マリンブルー
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください