曜日別特売

炉前遮熱アルミ作業エプロン

炉前遮熱アルミ作業エプロン - 帝健炉前遮熱アルミ作業エプロン - 帝健

アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより
輻射熱等に対する遮熱性を向上。
炉前作業、鋳造作業に適し、耐熱・遮熱に優れた作業エプロン。

用途炉前・溶接作業用。材質アラミド繊維種別エプロン職業別シーン溶接工厚さ(mm)2.4温度範囲(℃)(耐熱)0~300℃
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
温度範囲(℃)
サイズ
着丈(cm)
質量(kg)
トラスコ品番
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31267226AMA3-L1着(耐熱)0~300℃L1151.9462-4254126
77,160
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
31267235AMA3-LL1着(耐熱)0~300℃LL1202462-4262132
77,160
57,980
63,778(税込)
当日出荷
返品不可
37443192AMA31枚(耐熱)0~300℃L1151.9462-4254126
57,960
取扱い終了
37443201AMA31枚(耐熱)0~300℃LL1202462-4262132
57,960
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイク製保護具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/583/
2023-03-24

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする