ブラストン
マスク(ガード付)-白-フリー(クリーンパック仕様)
超導電性加工繊維を使用しています。
メッシュ仕様により呼吸が楽に行えます。
首から発じんを抑えるガード付です。
用途
クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
仕様
ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当、クリーンパック仕様
トラスコ品番
303-4739
質量(g)
20
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(縦×横)(mm)
包装形態
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37099063
BSC-30002-W-F
ホワイト
398(ガード含む)×245
個包装(1枚単位)
1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください