東洋リントフリー
着用快適クリーンスーツ[CL100]
異形断面ポリエステル糸を使用し心地よい肌触りです。
背中から脇にかけてニット素材を使用しているため、ストレッチ性に優れ、蒸れ感の解消と防じん性を両立しています。
用途
クリーンルーム内の作業に。
色
ホワイト
仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、フロントファスナー、男女共用
質量(g)
400
内容量
1枚
注意
※クリーンパックではありません。
※帽子、マスク、手袋、安全靴は付属しておりません。
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37099562
FX121C-01-3L
3L
¥
11,250
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37099605
FX121C-01-L
L
¥
11,250
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37099623
FX121C-01-LL
LL
¥
11,250
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37099641
FX121C-01-M
M
¥
11,250
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37099587
FX121C-01-4L
4L
¥
9,450
取扱い終了
37099666
FX121C-01-S
S
¥
15,420
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください