セキスイ
積水 吸着養生シート 壁面用
無数の気孔が開いていて壁に貼り付けた時吸盤作用が働きピタッと吸着します。
養生テープを使わず作業時間の短縮となりノリ残りの心配もありません。
色
ベージュ
長さ(m)
1.8
トラスコ品番
353-2054
幅(mm)
900
厚さ(mm)
3
質量(kg)
0.85
材質(表面/裏面)
ポリエステル/アクリル樹脂
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37102931
J5M3521
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください