小型ハンド型メガホン

小型ハンド型メガホン - TOA

高音質で聞き取りやすい音質です。
主要部分を抗菌処理しています。

定格出力(W)6有効距離(m)(音声通達距離)約250、(内蔵音通達距離)約315仕様内蔵音/サイレン、JIS C0920保護等級5(防噴流IP65)相当品、防滴構造トラスコ品番290-4560全長(mm)250質量(g)680電源単3×6本(単3×4本可)口径(mm)154内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37105327ER-1106S
14,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37105327ER-1106S36794773ER-1106SER-1106S 防滴メガホン TOA 36794773防滴メガホンTOA1台
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする