中型ハンド型メガホン ホイッスル音付き

中型ハンド型メガホン ホイッスル音付き - TOA

高音質で、聞き取りやすい音質です。
主要部分を抗菌処理しています。

種類ハンドタイプ電源単3×6本(単2×6本可)定格出力(W)15仕様内蔵音/ホイッスル、JIS C0920保護等級4(IP64)相当品トラスコ品番290-4586全長(mm)319質量(g)950口径(mm)210有効距離(m)(音声通達距離)約315、(内蔵音通達距離)約500内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効距離(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37105381ER-1115W(音声通達距離)約315、(内蔵音通達距離)約500950
33,900
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする