カラーコーン

カラーコーン - キタムラ産業カラーコーン - キタムラ産業カラーコーン - キタムラ産業
(1件のレビュー)

耐久性があり、変形しにくいです。
重ね合わせて運搬や収納の際にスペースを節約できます。

用途工事現場等の規制や区分け。高さ(mm)700質量(g)800種類スタンダード寸法(幅W×高さH)(mm)385×700デザイン無地内容量1本
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31244808S-700-G355-1008グリーン
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
特別運賃
31244878S-700-V355-1016ブルー
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
特別運賃
31244887S-700-Y355-1024イエロー
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37106727-355-1024イエロー
オープン
取扱い終了
代替品有
37106745-355-1016ブルー
オープン
取扱い終了
代替品有
37106867-355-1008グリーン
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37106727-11125685CCY- カラーコーン ブラスト興業 11125685カラーコーンブラスト興業1セット(25本)
12,980
税込14,278
メーカー違いの相当品です
37106745-11125667CCB- カラーコーン ブラスト興業 11125667カラーコーンブラスト興業1セット(25本)
12,980
税込14,278
メーカー違いの相当品です
37106867-11125676CCG- カラーコーン ブラスト興業 11125676カラーコーンブラスト興業1セット(25本)
12,980
税込14,278
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48257057
2024-01-29
用途: 駐車場
その他業種

アウトレット「訳あり」とありましたが、何の問題もありません。
安く買えました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズは?また、注文コード:09365291のカラーコーンと大きさや高さは同じですか?
回答:
幅385mm、高さ700mm、重さ800gとなります。また、注文コード:09365291のカラーコーンと、幅、高さが同等となります。
対象商品:
37106745
2011-10-31

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする