曜日別特売

トラマグネットシート

トラマグネットシート - カーボーイトラマグネットシート - カーボーイトラマグネットシート - カーボーイ
(2件のレビュー)

裏面がマグネットになっているので施工なしで簡単に注意喚起することができます。
マグネットシートなので何度でも張り替えが可能です。

用途工場、作業所内の危険箇所、バックヤードなどの車両が行き交う場所に。トラ柄長さ(m)1厚さ(mm)約1種別マグネット式材質マグネットシート、塩化ビニール(PVC)形状平型内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37107655TG-01100250
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
37107673TG-02200500
2,160
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-05-31
用途: 注意喚起

日焼け2ヶ月で真っ白。
注意喚起になっていない。
耐久性に問題あり。
残念!

対象商品 : 37107655
2017-05-24
用途: 安全衛生活動として
美鈴紙業株式会社製造業

構内の工事中とか、危険箇所発生など、修理までの間に少しの期間貼っておきたい時ってありますよね。そんな時重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする