光
省資源・省エネルギーラベル(アクリル)
省エネ啓蒙の定番ラベルです。
板両面粘着タイプです。
取付け方法
粘着テープ
材質
アクリル
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
表示内容
トラスコ品番
質量(g)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37112704
CM65-8
1個
節水
305-6996
6
65×65
¥
480
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37112722
CM65-9
1個
節電
305-7003
6
65×65
¥
480
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37112144
CM140-13
1枚
節水に、ご協力下さい
001-4541
19
140×40
¥
480
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37113081
CM246-10
1個
冷房28℃暖房18℃
305-6970
40
240×60
¥
850
¥
599
¥
659
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37112126
UP144-12
1枚
節電
001-4516
19
140×40
¥
400
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37112162
CM140-14
1枚
節電に、ご協力下さい
001-4559
19
140×40
¥
480
取扱い終了
返品不可
37112101
UP144-11
1枚
節水
001-4508
19
140×40
¥
400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください