萩原工業
方向指示板AN-500
矢印のみ反射します。
取手付で持ち運びに便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×300×500
仕様
取手付
トラスコ品番
464-1850
質量(kg)
7.1
色
レッド/ホワイト
表示内容
矢印
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37444425
AN-500
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください