曜日別特売

橋本 オイルクリーン詰替用 160×300mm 250枚入

橋本 オイルクリーン詰替用 160×300mm 250枚入 - 橋本クロス
(2件のレビュー)
トラスコ品番335-3737質量(kg)1.4シートサイズ(mm)160×300質量(kg/枚)0.0.36内容量1袋(250枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37113273AK31
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37113273
2023-04-10
用途: オイル汚れ用
スミス・アンド・ネフュー株式会社

オイル作業時の清掃に使用しております。他社製品は使用したことがなく、品質比較できませんが、値段、ボリューム、ふき取り感含めて満足しております。詰め替え用を5回以上購入しています。

対象商品 : 37113273
2018-03-12
用途: 測定具のふきとり

かなりきれいに測定具や治工具をふき取りできます。やや高価なので詰め替え用はもう少し安ければ助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする