橋本クロス
橋本 オイルクリーン本体 160×300mm 250枚入
こんなお得な商品も!
ウェットワイパー 工業用
モノタロウ
¥
2,998
~
税込
¥
3,298
~
金属の油汚れの拭き取りに優れた効果を発揮します。
用途
金属部分の汚れ落とし・金型の拭き取り・機械の清掃。
色
ホワイト
トラスコ品番
335-3729
質量(kg)
1.7
シートサイズ(mm)
160×300
質量(kg/枚)
0.029
内容量
1缶(250枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31266000
AK30
¥
4,175
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
37113282
AK30
¥
3,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください