曜日別特売

ステンレスハンディジェット(羽

ステンレスハンディジェット(羽 - TRUSCOステンレスハンディジェット(羽 - TRUSCOステンレスハンディジェット(羽 - TRUSCO
(1件のレビュー)

さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。
両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。

用途
マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。
加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。
電源(V)単相100電源コード(m)1.5(アースクリップ付)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ダクト径(Φmm)
適合ダクト
ファン外径(Φmm)
ハネ径(mm)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37316535HJF-200S230Φ230mm20020019/23
79,500
59,980
65,978(税込)
当日出荷
37316544HJF-300S320Φ320mm29029052/60
95,600
71,980
79,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37316544
2016-09-02
用途: 槽内作業で
製造業

色々他社と比較しましたが、この価格で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする