ロータリー扇(無段変速式)

ロータリー扇(無段変速式) - スイデン

全閉型モーターを採用しています。
天井中央に設置、1台で室内全体にくまなく涼風を送ります(電車の扇風機と同じ首振り)。
風量を無段階に調節できるリモコン付です(無段変速式)。
広範囲に送風できるロータリータイプです。

用途工場、倉庫の換気や送風。ハネ径(cm)45羽根枚数4枚機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付質量(kg)9.3消費電力(W)(50/60Hz)120/180電源コード11.9m風量調整無段変速式材質(羽根)プラスチック内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37445037SF-45MRV-1V-P448-9373単相100
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
37445046SF-45MRV-2V-P390-6442単相200
95,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37445037SF-45MRV-1V-P02351745SF-45MRV-1VPSF-45MRV-1V-P ロータリー扇 スイデン 02351745ロータリー扇スイデン1個
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました
37445046SF-45MRV-2V-P02351754SF-45MRV-2VPSF-45MRV-2V-P ロータリー扇 スイデン 02351754ロータリー扇スイデン1個
65,980
税込72,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする