ヤマトプロテック
ABC粉末消火器
環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途
普通火災・油火災・電気火災。
仕様
ガス加圧式
種別
ガス加圧式
種類
薬剤/粉末ABC
耐用年数(年)
8
内容量
1本
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
放射時間
放射距離
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37114235
YP-10ET
298-5616
5.2
480
約16秒
3~6m
¥15,000
取扱い終了
代替品有
37114271
YP-3ET
302-5063
2.2
349
約12秒
3~5m
¥7,500
取扱い終了
37114296
YP-4ET
302-5071
2.6
394
約11秒
3~5m
¥9,700
取扱い終了
37114314
YP-6ET
302-5080
3.8
467
約18秒
3~6m
¥13,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください