避難口・通路誘導標識(床面貼用)

避難口・通路誘導標識(床面貼用) - ユニット避難口・通路誘導標識(床面貼用) - ユニット避難口・通路誘導標識(床面貼用) - ユニット避難口・通路誘導標識(床面貼用) - ユニット避難口・通路誘導標識(床面貼用) - ユニット避難口・通路誘導標識(床面貼用) - ユニット避難口・通路誘導標識(床面貼用) - ユニット

(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。

取付け方法ステッカー仕様蓄光ステッカー質量(g)35寸法(縦×横)(mm)300×300内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37115093829-13A右向緑枠(蓄光)
6,050
5,998
6,598(税込)
当日出荷
37115111829-15A右向白枠(蓄光)
6,050
5,998
6,598(税込)
当日出荷
37115136829-10A左向緑枠(蓄光)
6,050
5,498
6,048(税込)
当日出荷
37115154829-12A左向白枠(蓄光)
6,050
5,998
6,598(税込)
当日出荷
37115172829-11A矢印緑枠(蓄光)
6,050
5,998
6,598(税込)
当日出荷
37115197829-14A矢印白枠(蓄光)
6,050
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする