曜日別特売

アクアゲート

アクアゲート - 萩原工業

水が流れ込むことにより内部の隔壁部が立ち上がり貯水します。動力等が必要ありませんので、災害時の対応などで活躍します。
製品内部にたまった水の重量でフラップが地面に密着しますので、すぐれた止水効果を発揮します。
設置は簡単で、一人でも施工が可能です。

用途
地下道への流水防止。
家屋への浸水防止。
河川工事での堰き止め。
河川氾濫の防止。
長さ(m)10高さ(mm)500横(mm)1700仕様設置目安/約2分(作業員1名)、連結ジョイントにより対応長さの延長が可能トラスコ品番464-1868質量(kg)12貯水容量(L)6220内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37445667AQG1710
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする