曜日別特売

パック毛布 1.3kg 5枚入り

パック毛布 1.3kg 5枚入り - 船山パック毛布 1.3kg 5枚入り - 船山

パック加工することで通常の1/3のサイズになり、収納性に優れています。
特殊フィルムのパック加工により長期保存が可能です。

用途避難時の防寒対策に。トラスコ品番464-8005寸法(mm)1400×2000質量(kg)7質量(kg/枚)1.4使用フィルムターロンシルバーフィルム内容量1箱(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
374458616060009-5
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする