カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
ローラーW型
ブラケットを使用することにより、チルローラの牽引が可能です。また、チルローラの連結も可能です。
用途
重量物運搬(大型機械などの移動、据え付け。病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)。
タイプ
(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
テーブル寸法(mm)
150
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
テーブル寸法(mm)
全長(mm)
幅(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37446893
W-2UA
84
150
330
214
13
457-8139
¥
64,350
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37446902
W-3UA
94
150
350
244
17
457-8147
¥
71,640
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください