カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)
ローラーボギー型
ウレタンローラーの採用で、床面タイルの傷を最小限にとどめ、優れた防振性を発揮する超低床型です。
斜面走行を可能にしたボギー機構です。
用途
重量物運搬(大型機械などの移動、据え付け。病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)。
タイプ
(ローラー配列)ウレタンボギータイプ
テーブル寸法(mm)
150
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
テーブル寸法(mm)
全長(mm)
幅(mm)
質量(kg)
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37446911
WB-2UA
94
150
330
214
14
2
¥
66,870
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
90日以内出荷
返品不可
37446927
WB-3UA
108
150
350
244
18
3
¥
79,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません