ダイキ
自走式ウレタンスピードローラALDUW5R
牽引動力不要です。
ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます(前後切り替え機能付)。
ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途
大型重量物移動。
仕様
ラチェットレバー付、自走式
トラスコ品番
432-0859
幅(mm)
295
全長(mm)
330
質量(kg)
19
高さ(mm)
112
タイプ
(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
使用荷重(t)
5
テーブル寸法(mm)
200
適合ハンドル
D-1000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37446936
AL-DUW-5R
¥
178,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください