関西工業
超軽量ワイドシャックル用ローラー
(1件のレビュー)
シャックルに取り付け、ワイヤロープの屈曲を低減します。
ガイドローラーとして使用できます。
用途
ワイヤロープの保護。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
口幅(mm)
溝径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37166017
ROLLER-5
305-0912
0.45
42
45
55
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
37165992
ROLLER-10
305-0882
1.2
63
63
75
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
37166001
ROLLER-16
305-0891
2.7
78
83
95
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37166087
ROLLER-20
305-0904
3.2
88
88
100
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください