関西工業
超軽量ワイドシャックル(ストレートタイプ)ボルトタイプ
従来の軽量シャックルよりも軽くしかも強度もあります。
ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルよりも、1.7倍も延びました。
特許取得品(PAT.1258288)です。
用途
荷役作業用。
船舶の係留。
取付
ボルトタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
寸法b1(mm)
寸法d3(mm)
基本使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37166123
WRS-5
1.9
120
55
22
44
38
44
26
5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
37166096
WRS-10
4.9
165
75
30
65
50
65
36
10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37166105
WRS-16
9.6
205
95
38
80
64
80
42
16
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37166114
WRS-20
13.5
230
105
42
90
70
90
48
20
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください