曜日別特売

超軽量ワイドシャックル(ストレートタイプ)ねじこみタイプ

超軽量ワイドシャックル(ストレートタイプ)ねじこみタイプ - 関西工業
取付ねじこみタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
寸法b1(mm)
寸法d3(mm)
基本使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37166141WRSE-51.91205522443844265
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37166132WRSE-104.916575306550653610
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする