曜日別特売

超軽量ワイドシャックル(バウタイプ)ボルトタイプ

超軽量ワイドシャックル(バウタイプ)ボルトタイプ - 関西工業

従来の軽量シャックルよりも軽くしかも強度もあります。
ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルよりも、1.7倍も延びました。
ワイヤロープを2本掛けにした時の取りあいでワイヤー同士が重ならないようにでき、玉掛け作業を容易にします。
特許取得品(PAT.1258288)です。

用途
荷役作業用。
船舶の係留。
取付ボルトタイプ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
基本使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37166184WRB-5305-09982.3130555
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
37166157WRB-10305-09636.51908010
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
返品不可
37166166WRB-16305-09711222510016
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
37166175WRB-20305-098019.827511020
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする