関西工業
超軽量ワイドシャックル(バウタイプ)ねじこみタイプ
取付
ねじこみタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
寸法b1(mm)
寸法d3(mm)
基本使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37166202
WRBE-5
2.3
130
55
22
44
44
70
26
5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37166193
WRBE-10
6.5
190
80
30
65
62
104
36
10
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください