スーパーツール
スーパーフットロック(敷鉄板専用)
(1件のレビュー)
フックの取り外しは、ロックを解除した状態で吊り上げれば容易に抜去できます。
ワイヤーを引き上げると自動的に敷鉄板より抜き差しできます。
用途
敷鉄板の敷設・撤去作業に。
仕様
ロック式
トラスコ品番
332-0014
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
3.8
寸法L(mm)
151
寸法H(mm)
321
寸法d(mm)
32
寸法C(mm)
34
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37166814
SDH3
3
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スーパーフットロック スーパーツール Supertool
この動画は、
7人
が参考にしています。
参考になった