曜日別特売

ナイロンプーリー 使用ロープ径Φ~9mm

ナイロンプーリー 使用ロープ径Φ~9mm - 水本機械製作所ナイロンプーリー 使用ロープ径Φ~9mm - 水本機械製作所ナイロンプーリー 使用ロープ径Φ~9mm - 水本機械製作所
(1件のレビュー)
仕様アイタイプ車輪径(Φmm)66材質(車輪)ナイロンタイプアイタイプ種類滑車基本使用荷重(t)0.02寸法B(mm)66使用ロープ径(mm)(最大)9内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法a(mm)
寸法C(mm)
車数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37166875B-1339351-462576108191
2,320
1,798
1,978(税込)
当日出荷
37166884B-1340351-4633147125352
3,260
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-25
用途: 吊り上げ
製造業

荷物のつり上げ用に買いました。写真だと小さく見えますが、実物は大きくしっかりしています。安心して使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする